{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 7 mm | |
Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 8,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 10 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 134980 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446275 | |
Valmistajan numero | 134980 M10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Konekierretappi DIN 376, höyrytetty, M: M10
pyynnöstä
Varastossa
354 kappaletta varastossa
36,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
660 kappaletta varastossa
28,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
257 kappaletta varastossa
29,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierteen ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kierteennousu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | 8 mm | 8 mm |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi |