{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,25 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 6,2 mm | |
Alkureiän ⌀ | 6,8 mm | |
Kierteen ⌀ | 8 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | keltainen | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kierteen syvyys | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 134200 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197075048 | |
Valmistajan numero | 134200 M8 |