Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M4

Tuote nro.: 134200 M4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
543 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M4
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,7 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 4,5 mm
Varren nelikulmio □ 3,4 mm
Alkureiän ⌀ 3,3 mm
Kierteen ⌀ 4 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 2
Värirengas keltainen
Terien lkm Z 2
Kierteen syvyys 12 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 134200 M4
EAN / GTIN 4045197075017
Valmistajan numero 134200 M4

Käyttötaulukko

Alu
N
13
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
PMMA akryyli
N
30
PEEK
N
30
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kaksi kiillotettua lastu-uraa.

Etu:

Voimakas nousu ja leveät lastu-urat mahdollistavat luotettavan lastunpoiston.

Käyttö:

Soveltuu enintään 300 N/mm2:n vetolujuudelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin