{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Tap | |
Kierteen koko | 1/4-28 UNF | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,907 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 28 | |
Kierteen ⌀ | 6,35 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 7 mm | |
Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 5,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 19,05 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133425 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406374310 | |
Valmistajan numero | 133425 1/4-28 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
17,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
31,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
54,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
52,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
69,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
19,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
Pinnoitus | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierteennousu | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |
varren ⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |