{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1-8 UNC | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 376 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 3,175 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 8 | |
Kierteen ⌀ | 25,4 mm | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren nelikulmio □ | 16 mm | |
Alkureiän ⌀ | 22,25 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 76,2 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133350 1-8 | |
EAN / GTIN | 4045197074737 | |
Valmistajan numero | 133350 1-8 |