{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1/2-13 UNC | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,954 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 13 | |
Kierteen ⌀ | 12,7 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 10,8 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 38,1 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133350 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197074690 | |
Valmistajan numero | 133350 1/2-13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 1/2-13
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
71,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
207,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
201,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
187,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
193,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
42,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kierteen ⌀ | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 7 mm |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä |