HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, G: G1

Tuote nro.: 133332 G1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 5156
  • Etuviiste: B

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Tap
Kierteen koko G1
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 5156
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 2,309 mm
Kierrettä/ tuuma 11
Kierteen ⌀ 33,25 mm
Kokonaispituus L 160 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Varren nelikulmio □ 20 mm
Alkureiän ⌀ 30,75 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 99,75 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 133332 G1
EAN / GTIN 4062406374181
Valmistajan numero 133332 G1

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
24
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Teräs < 500 N/mm²
P
24
Teräs < 750 N/mm²
P
20
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille. Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, G: G1

HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, G: G1

pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
318,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
263,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
404,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
443,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
411,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
404,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Etuviiste B B B B B B B
Terien lkm Z 3 4 4 3 5 4 4
Pinnoitus TiN pinnoittamaton höyrytetty AlTiX TiAlN TiCN DLC
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei ei ei
Alkureiän ⌀ 30,75 mm 30,75 mm 30,75 mm 30,75 mm 30,75 mm 30,75 mm 30,75 mm
Varren nelikulmio □ 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Kierteen syvyys 99,75 mm 99,75 mm 99,75 mm 99,75 mm 99,75 mm 99,75 mm 99,75 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin