{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8×0,75 | |
Pinnoitus | nitrattu | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,75 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 7,2 mm | |
Kierteen ⌀ | 8 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | valkoinen | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132880 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197074140 | |
Valmistajan numero | 132880 8X0,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Konekierretappi, nitrattu, MF: 8X0,75
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
33,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
59,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
26,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | valkoinen | vihreä | vihreä |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierteen ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kierteennousu | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Kierteen syvyys | 24 mm | 20 mm | 20 mm |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |