{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6×0,75 | |
Pinnoitus | nitrattu | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,75 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 3,4 mm | |
Alkureiän ⌀ | 5,2 mm | |
Kierteen ⌀ | 6 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | valkoinen | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132880 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197074133 | |
Valmistajan numero | 132880 6X0,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi 6X0,75
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
29,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
33,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
19,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 4 | 3 | 3 | 3 |
Värirengas | valkoinen | keltainen | sininen | vihreä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varren nelikulmio □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Kierteen syvyys | 18 | 18 | 12 | 15 |