{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M18×1,5 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Varren nelikulmio □ | 11 mm | |
Alkureiän ⌀ | 16,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 18 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 54 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132830 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073181 | |
Valmistajan numero | 132830 18X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi HSS/E Muoto B 18X1,5
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
67,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kierteen koko | M18×1,5 | M18×1,5 |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 |
Kierteennousu | 1,5 | 1,5 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Varren nelikulmio □ | 11 | 11 |