{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M14×1 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 11 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 13 mm | |
Kierteen ⌀ | 14 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 42 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132830 14X1 | |
EAN / GTIN | 4045197073105 | |
Valmistajan numero | 132830 14X1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 14X1
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
51,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
89,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
40,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
40,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | B | C | C | B |
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierretyyppi | MF | MF | MF | MF |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretapit | Kierretapit |