{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 357 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | A | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 3,4 mm | |
Alkureiän ⌀ | 5 mm | |
Kierteen ⌀ | 6 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 12 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 131800 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197070371 | |
Valmistajan numero | 131800 M6 |