Konekierretappi pitkä M12

Tuote nro.: 131800 M12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 357
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M12
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS
    Standardi DIN 357
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2 6H
    Etuviiste A
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 2×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 1,75 mm
    Kokonaispituus L 180 mm
    varren ⌀ Ds 9 mm
    Varren nelikulmio □ 7 mm
    Alkureiän ⌀ 10,2 mm
    Kierteen ⌀ 12 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 3
    Värirengas ilman
    Terien lkm Z 3
    Kierteen syvyys 24 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 131800 M12
    EAN / GTIN 4045197070401
    Valmistajan numero 131800 M12

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    13
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    15
    GG(G)
    K
    9
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Pitkä varsi (kavennettu varren-⌀ suurempia käyttösyvyyksiä varten).

    Etu:

    Soveltuu erityisen hyvin kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin