Konekierretappi Muoto C DIN 371/376 M8

Tuote nro.: 131250 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M8
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,25 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren nelikulmio □ 6,2 mm
Alkureiän ⌀ 6,8 mm
Kierteen ⌀ 8 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas ilman
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 24 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 131250 M8
EAN / GTIN 4045197069269
Valmistajan numero 131250 M8

Käyttötaulukko

Alu
N
16
Teräs < 500 N/mm²
P
20
Teräs < 750 N/mm²
P
19
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

TiN-pinnoite:
  • Parannettu kulumisenkestävyys.
  • Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.
  • Mahdollistaa suuremman lastuamisnopeuden.
Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.
Vuoleva etuleikkuu.
(Muoto C) 2−3 kierteen etuviiste − ilman vuolevaa etuleikkuuta. Voidaan käyttää myös pohjareikään.
ISO 2 6H
HSS-E

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin