Konekierretappi Muoto C DIN 371/376 M20

Tuote nro.: 131250 M20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 376
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M20
    Pinnoitus TiN
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 376
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2 6H
    Etuviiste C
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 2,5 mm
    Kokonaispituus L 140 mm
    varren ⌀ Ds 16 mm
    Varren nelikulmio □ 12 mm
    Alkureiän ⌀ 17,5 mm
    Kierteen ⌀ 20 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 4
    Värirengas ilman
    Terien lkm Z 4
    Kierteen syvyys 60 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 131250 M20
    EAN / GTIN 4045197069306
    Valmistajan numero 131250 M20

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    16
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    20
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    19
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    TiN-pinnoite:
    • Parannettu kulumisenkestävyys.
    • Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.
    • Mahdollistaa suuremman lastuamisnopeuden.
    Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.
    Vuoleva etuleikkuu.
    (Muoto C) 2−3 kierteen etuviiste − ilman vuolevaa etuleikkuuta. Voidaan käyttää myös pohjareikään.
    ISO 2 6H
    HSS-E

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin