{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M3 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,5 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 3 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | keltainen | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kierteen syvyys | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 131100 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197068446 | |
Valmistajan numero | 131100 M3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konekierretappi, höyrytetty, M: M3
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa
19,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 172 kappaletta varastossa
18,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
502 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 927 kappaletta varastossa
12,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
716 kappaletta varastossa
13,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | B | B | B | B | B |
Värirengas | keltainen | sininen | vihreä | vihreä | vihreä |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Alkureiän ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Varren nelikulmio □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä |