{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M2,6 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,45 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,1 mm | |
Kierteen ⌀ | 2,6 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | keltainen | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kierteen syvyys | 7,8 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 131100 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197068439 | |
Valmistajan numero | 131100 M2,6 |