Trapetsi-käsikierretappisarja TR8X1,5

Tuote nro.: 130760 TR8X1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: TR
  • Kylkikulma: 30
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssiluokka: DIN 103 7H

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko 8
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi TR
Kylkikulma 30 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Toleranssiluokka DIN 103 7H
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,5 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 6,6 mm
Kierretyökalun tyyppi Käsikierretappi
Lastu-urien määrä 3
Värirengas ilman
Terien lkm Z 3
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130760 TR8X1,5
EAN / GTIN 4062406086947

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.
  • Ykköstapissa pitkä ohjausosa
  • Viimeistelytappi toleranssi 7H

Ohje:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.
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
    Tr Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin