Trapetsi-käsikierretappisarja TR10X3

Tuote nro.: 130760 TR10X3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tr Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: TR
  • Kylkikulma: 30
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssiluokka: DIN 103 7H

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko 10
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi TR
Kylkikulma 30 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Toleranssiluokka DIN 103 7H
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 3 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 7 mm
Varren nelikulmio □ 5,5 mm
Alkureiän ⌀ 7,25 mm
Kierretyökalun tyyppi Käsikierretappi
Lastu-urien määrä 3
Värirengas ilman
Terien lkm Z 3
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130760 TR10X3
EAN / GTIN 4062406086992
Valmistajan numero 130760 TR10X3

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.
  • Ykköstapissa pitkä ohjausosa
  • Viimeistelytappi toleranssi 7H

Ohje:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin