{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8×0,75 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 2181 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | D | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,75 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 7,2 mm | |
Kierteen ⌀ | 8 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 16 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130470 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197066947 | |
Valmistajan numero | 130470 8X0,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, MF: 8X0,75
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
38,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
28,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | Käsikierretapit |
Kierretyyppi | MF | MF |
Kierteen koko | M8×0,75 | M8×0,75 |
Kierteennousu | 0,75 mm | 0,75 mm |
Standardi | DIN 2181 | DIN 2181 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Kierteen syvyys | 16 mm | 16 mm |