{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M16×1,5 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 2181 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | D | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 14,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 16 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 32 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130470 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067104 | |
Valmistajan numero | 130470 16X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Käsikierretappisarja 16X1,5
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
83,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
62,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierteennousu | 1,5 | 1,5 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 2181 | DIN 2181 |
Varren nelikulmio □ | 9 | 9 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 |