Käsikierretappisarja nitrattu M2

Tuote nro.: 130450 M2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 352
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M2
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 352
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste A; D; C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,4 mm
Kokonaispituus L 36 mm
varren ⌀ Ds 2,8 mm
Varren nelikulmio □ 2,1 mm
Alkureiän ⌀ 1,6 mm
Kierteen ⌀ 2 mm
Kierretyökalun tyyppi Käsikierretappi
Värirengas pun.
Kierteen syvyys 4 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130450 M2
EAN / GTIN 4045197066596
Valmistajan numero 130450 M2

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
GG(G)
K
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista. Ykköstapissa pitkä ohjausosa.
Pinta nitrattu, siksi kulutuksenkestävä.

Suositus:

Käytettäessä TOOLOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja (katso taulukko) 0,050,3 mm suuremman alkureiän.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin