{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 352 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | A; D; C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 7 mm | |
Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 8,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 10 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Värirengas | pun. | |
Kierteen syvyys | 20 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130450 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197066664 | |
Valmistajan numero | 130450 M10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Käsikierretappisarja nitrattu, pinnoittamaton, M: M10
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
163,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 242 kappaletta varastossa
53,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa
129,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
100,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Värirengas | pun. | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kierteennousu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Alkureiän ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä |