Käsikierretappisarja M7

Tuote nro.: 130150 M7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 352
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M7
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 352
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste A; D; C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 6 mm
Kierteen ⌀ 7 mm
Kierretyökalun tyyppi Käsikierretappi
Värirengas ilman
Kierteen syvyys 14 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130150 M7
EAN / GTIN 4045197065377
Valmistajan numero 130150 M7

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.
Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin