Mikrovoitelujärjestelmä S

Tuote nro.: 130100 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus Lges 150 mm
Kotelon pituus suuttimineen L2 100 mm
varren ⌀ DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Tuotetyyppi Mikrovoitelujärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130100 S
EAN / GTIN 4045197275905
Valmistajan numero 130100 S

Kuvaus

Malli:

Luja RST runko, jossa 3-kammioinen painejärjestelmä tarkkaan annosteluun.

Etu:

  • Erittäin helppokäyttöinen.
  • Hankalaa ja epätarkkaa voitelua käsin ei tarvita.
  • Prosessitarkkuus ja pidempi työkalun käyttöikä.

Käyttö:

Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa työstökeskuksessa. Sopii kaikille kierreleikkuuöljyille, joiden viskositeetti on enint. 570 mm2/s (katso nrot 084210 ja 084220). Öljy levitetään mekaanis-hydraulisesti tarkasti alkureiän seinämään. Optimaalinen pienimmän öljymäärän käyttö mikrovoitelujärjestelmän avulla estää haitalliset vaikutukset emulsion koostumukseen. Se säästää siten olennaisesti kalliimmalta vaihdolta korkean rasvapitoisuuden emulsioon, jota tarvitaan tuotantovarmaan kierteitykseen.

Toimituksen sisältö:

Mikrovoitelujärjestelmä, pääsylinteri tyyppi S, jokaisessa yksi suutin, tyypit DL ja GL, täyttöruisku.

Ohje:

  • Tarvikkeet ja varaosat, katso varaosalista.