Teholeikkuuöljy, klooriton Alpha 93 5 l

Tuote nro.: 084210 5
(29,44 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Sisältö 5 l
Väri meripihkanvärinen
leimahduslämpötila > 180 °C
Kinemaattinen viskositeetti 30 mm2/s
Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Leikkuuöljy/hiomaöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084210 5
EAN / GTIN 2050000966071
Valmistajan numero 31084215000

Kuvaus

Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön. Sekoittamista normaalin mineraalileikkuuöljyn kanssa ei suositella (ei vesiliukoisen öljyn kanssa).
Levitys: voitelusivellin, aerosolitölkki, sumutin tai voitelulaite.

Etu:

Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti lastuamistöihin (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä muovaukseen. Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkeliseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti värimetalleille.
Soveltuu myös minimivoiteluun, ei sisällä mineraaliöljyä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin