{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 3/8-24 UNF LH | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | ASME B1.1 | |
Toleranssiluokka | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierteennousu | 1,058 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 24 | |
Kierteen ⌀ | 9,525 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren nelikulmio □ | 8 mm | |
Alkureiän ⌀ | 8,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 28,59 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130031 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406036973 | |
Valmistajan numero | 130031 3/8-24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/8-24
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
140,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
58,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
131,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | B | B | B | B |
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lastu-urien määrä | 3 | 3 | 3 | 3 |
Alkureiän ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Standardi | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 374 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Kierteen syvyys | 28,59 mm | 28,59 mm | 28,59 mm | 28,59 mm |