{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1/2-20 UNF LH | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | ASME B1.1 | |
Toleranssiluokka | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierteennousu | 1,27 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 20 | |
Kierteen ⌀ | 12,7 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 11 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 11,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 38,1 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130031 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406037123 | |
Valmistajan numero | 130031 1/2-20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/2-20
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
201,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
71,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
187,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
45,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | B | B | B | B |
Kokonaispituus L | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
Kierteen koko | 1/2-20 UNF LH | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | 7 mm | 9 mm | 7 mm |
Leikkaussuunta | Vasen | Oikea | Oikea | Oikea |
varren ⌀ Ds | 11 mm | 9 mm | 11 mm | 9 mm |