{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ruuveille | M4 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 8376 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Upotusviisteen kulma | 180 astetta | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
⌀ D1 1. porras 180° h8 | 4,5 mm | |
⌀ D2 2. porras 180° h8 | 8 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras 180° | 11 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 37 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 125120 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197065025 | |
Valmistajan numero | 125120 M4 |