TKM-lyhytporraspora 180° M3

Tuote nro.: 125120 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuveille Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 8376
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 140

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuveille M3
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 8376
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 140 astetta
Varsi Lieriövarsi
Upotusviisteen kulma 180 astetta
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
⌀ D1 1. porras 180° h8 3,4 mm
⌀ D2 2. porras 180° h8 6 mm
Porraskorkeus L1 1. porras 180° 9 mm
Lastu-urien pituus Lc 28 mm
Kokonaispituus L 64 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,08 mm/kierr.
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 125120 M3
EAN / GTIN 4045197065018
Valmistajan numero 125120 M3

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
260
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä − porraspituus vastaa DIN 8376 -standardia. Samankeskisyys porauksen ja upotusreiän ⌀:iden keskinäisten tiukkojen pyörimistoleranssien ansiosta.

Käyttö:

DIN-ISO 273 -standardin mukaisille ruuvien läpirei'ille ja standardin DIN 74 s. 2 muodon H, J ja K mukaisille, keskimm. malli. Ruuveille standardien DIN 912, 6912 ja 7984, ISO 1207 (DIN 84) mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin