{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 13 mm | |
⌀-alue | 13 mm - 13,99 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Terien lkm Z | 1 | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 915 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 40 baaria | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Semi-Standard | kyllä | |
Kokonaispituus L | 1 000 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 124010 13-X | |
EAN / GTIN | 4067263329480 | |
Valmistajan numero | 124010 13-X |