{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 24 mm | |
⌀-alue | 24 mm - 24,99 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Terien lkm Z | 1 | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 890 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 40 baaria | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Semi-Standard | kyllä | |
Kokonaispituus L | 1 000 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 124010 24-X | |
EAN / GTIN | 4067263329596 | |
Valmistajan numero | 124010 24-X |