{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,7 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 107 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 120 mm | |
Kokonaispituus L | 162 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,55 mm/kierr. | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123179 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197760159 | |
Valmistajan numero | 123179 8,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB 8,7 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
388,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
272,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
322,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
379,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
186,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pinnoitus | DLC | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | keltainen | sininen | keltainen | vihreä | vihreä | vihreä |
Nimellis-⌀ DC | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |