{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 161 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 182 mm | |
Kokonaispituus L | 230 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,65 mm/kierr. | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123179 14 | |
EAN / GTIN | 4045197760418 | |
Valmistajan numero | 123179 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
665,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
785,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
801,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
556,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
660,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
437,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | keltainen | sininen | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Nimellis-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kärkikulma | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
varren ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |