{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 6,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 66,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 76 mm | |
Kokonaispituus L | 114 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123109 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197962409 | |
Valmistajan numero | 123109 6,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TKM-pora Whistle-Notch DIN 6535 HE 6,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
146,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
394 kappaletta varastossa
56,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
51,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
180,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 114 | 91 | 79 | 146 |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HE, h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 66,3 | 43,3 | 24,3 | 98,3 |