{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 5,4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 48,9 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 57 mm | |
Kokonaispituus L | 95 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123109 5,4 | |
EAN / GTIN | 4062406091286 | |
Valmistajan numero | 123109 5,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TKM-pora Whistle-Notch DIN 6535 HE 5,4 mm
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
50,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 95 | 66 | 66 | 82 |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | ei | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 57 | 28 | 28 | 44 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 48,9 | 19,9 | 19,9 | 35,9 |