{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 12,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 114,7 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 133 mm | |
Kokonaispituus L | 178 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,23 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123103 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197960726 | |
Valmistajan numero | 123103 12,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 12,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
339,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
492,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
647,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 178 | 178 | 230 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Lastu-urien pituus Lc | 133 | 133 | 182 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 114,7 | 114,7 | 163,7 |