{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 10,1 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 98,9 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 114 mm | |
Kokonaispituus L | 162 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123103 10,1 | |
EAN / GTIN | 4062406093402 | |
Valmistajan numero | 123103 10,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 10,1 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
234,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
400,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
485,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä |
Nimellis-⌀ DC | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Sarja | Pro Steel | Master Steel | Master Steel |