HOLEX Pro Steel TKM-pora Whistle-Notch DIN 6535 HE 7,1

Tuote nro.: 122778 7,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Pro Steel
    Nimellis-⌀ DC 7,1 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6537
    Malli 6×D
    Toleranssi, nimellis-⌀ h7
    Terien lkm Z 2
    Kärkikulma 140 astetta
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 42,4 mm
    Varsi DIN 6535 HE, h6
    Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
    Lastuamisstrategia HPC
    Lastu-urien pituus Lc 53 mm
    Kokonaispituus L 91 mm
    varren ⌀ Ds 8 mm
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,18 mm/kierr.
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 122778 7,1
    EAN / GTIN 4045197837080
    Valmistajan numero 122778 7,1

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    250
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    125
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    115
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    95
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    HOLEX Pro Steel:
    Suorat kärkiterät
    ja erityinen uraprofiili huolehtivat tehokkaasta lastujen poistosta. Vankka terän muoto mahdollistaa prosessivarman tehoporauksen. Laajat käyttömahdollisuudet teräsmateriaaleihin hienorakeisen kovametallin ja erittäin kulutuksenkestävän pinnoitteen ansiosta.

    Ohje:

    Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Pro Steel" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin