{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 3,7 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 22,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122778 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197836724 | |
Valmistajan numero | 122778 3,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TKM-pora Whistle-Notch DIN 6535 HE 3,7
pyynnöstä
Varastossa
401 kappaletta varastossa
50,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
156,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Standardi | DIN 6537 | DIN 6537 K | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 140 | 140 | 135 | 135 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC |