{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,1 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 48,85 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 61 mm | |
Kokonaispituus L | 103 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122772 8,1 | |
EAN / GTIN | 4062406149413 | |
Valmistajan numero | 122772 8,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm tai tuumaa): 8,1
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
44,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
44,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
44,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Malli | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |