{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 59 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 83 mm | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122772 16 | |
EAN / GTIN | 4062406149956 | |
Valmistajan numero | 122772 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm tai tuumaa): 16
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
111,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
294,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
246,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 6×D | 6×D | 6×D |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lastu-urien pituus Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |