{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9 mm | |
Pinnoitus | TiAlSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 47,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 61 mm | |
Kokonaispituus L | 103 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122681 9 | |
EAN / GTIN | 4062406792091 | |
Valmistajan numero | 122681 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 9mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
70,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | pinkki | sininen |
Kokonaispituus L | 103 mm | 103 mm |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 47,5 mm | 47,5 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkaporat |