• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4,6mm

Tuote nro.: 122681 4,6
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4,6 mm
Pinnoitus TiAlSiN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 29,1 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 36 mm
Kokonaispituus L 74 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm2 0,06 mm/kierr.
Värirengas pinkki
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122681 4,6
EAN / GTIN 4062406791650
Valmistajan numero 122681 4,6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erityisesti titaanin ja titaaniseosten lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAISiN-pinnoite pitkään käyttöikään, samalla optimaalinen porauslaatu ja erittäin vähäinen purseenmuodostus.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin