Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 9,7

Tuote nro.: 122659 9,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m6
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 9,7 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m6
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 46,5 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 61 mm
Kokonaispituus L 103 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122659 9,7
EAN / GTIN 4045197456403
Valmistajan numero 122659 9,7

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
170
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Esecuzione:

Nocciolo robusto e affilatura speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centraggio. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 4 biselli. Straordinaria evacuazione del truciolo grazie ai 4 canalini interni per il lubrorefrigerante a partire da ⌀ 3,8 mm. Fino a ⌀ 3,7 mm con 2 canalini interni per il lubrorefrigerante. I taglienti principali diritti, con spigoli arrotondati e la forma delle scanalature, producono trucioli corti, anche con materiali che solitamente producono trucioli lunghi.

Attenzione:

Dim. terminanti in X = tolleranza ⌀ tagliente h7.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122661.
Forma HE: ordinare con n. art. 122659 + 129100HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm oppure pollici) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin