TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 11/32

Tuote nro.: 122659 11/32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m6
  • Terien lkm Z: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuuma-nimellis-⌀ vastaa 8,73 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m6
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 48 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 61 mm
Kokonaispituus L 103 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122659 11/32
EAN / GTIN 4062406115449
Valmistajan numero 122659 11/32

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
170
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 4 ohjausviisteen ansiosta. Erinomainen lastunpoisto 4 sisäpuolisen jäähdytyskanavan ansiosta alkaen ⌀ 3,8 mm. 2 sisäistä jäähdytyskanavaa ⌀ 3,7 mm asti. Suorat pääsärmät, pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja myös muuten pitkiä lastuja tuottavia materiaaleja porattaessa.

Huom:

Kun koko päättyy merkkiin X, terän halkaisijan toleranssi = h7.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilattavissa nrolla 122661.
Malli HE: tilattavissa nroilla 122659 + 129100HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin