{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 6,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 42,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 53 mm | |
Kokonaispituus L | 91 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122642 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971920 | |
Valmistajan numero | 122642 6,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
89,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
107,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa
38,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Malli | 6×D | 6×D | 6×D |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |