{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 6,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 43,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 53 mm | |
Kokonaispituus L | 91 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122642 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197971913 | |
Valmistajan numero | 122642 6,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB 6,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
89,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
107,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
107,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
89,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
391 kappaletta varastossa
38,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Värirengas | pun. | vihreä | vihreä | pun. | vihreä |
Standardi | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |