{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 10,01 mm - 10,99 mm | |
Pinnoitus | Timantti | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 5×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
⌀-alue (1/100-mitoitus) konfiguroitavissa | 10,01 mm - 10,99 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 71 mm | |
Kokonaispituus L | 118 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f GFK CFK:ssa | 0,19 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | musta | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122514 10,1-10,9 | |
Valmistajan numero | 122514 10,1-10,9 |