Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-pora, lieriömäinen varsi monisuuntainen DIN 6535 HA 1,1 mm

Tuote nro.: 122514 1,1

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 5×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • Kärkikulma: 90

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 1,01 mm - 1,10 mm
Pinnoitus Timantti
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 5×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
Kärkikulma 90 astetta
Varsi DIN 6535 HA
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
⌀-alue (1/100-mitoitus) konfiguroitavissa 1,01 mm - 1,10 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L2 5,9 mm
Lastu-urien pituus Lc 7,5 mm
Kokonaispituus L 45 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö f GFK CFK:ssa 0,02 mm/kierr.
Varren toleranssi h6
Värirengas musta
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122514 1,1
Valmistajan numero 122514 1,1

Käyttötaulukko

PMMA akryyli
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
grafiitti
N
340
Hybridi
N
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven timanttikidepinnoite sp3 työstövarmaan kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. 90°-kärkikulma ja erikoismitoitus halkeilun estämiseksi.
Ohjaussärmällinen materiaaleille, joissa monisuuntaiset säikeet.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Toimitetaan 1/100 mitoissa taulukon mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin